Beli Spring Washer Din 128 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIPPON PAINT Pylox BasicsDeskripsi:Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.atribut:
- Size (cc): 300
- DV Kotak Panelatribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
- Protection Standard: IP65 & IK10
- NOK Oil Seal Tipe TCatribut:
- Type: TC
- TRUSCO Oil Seal (Sil Oli)Deskripsi:-Improves sealability as this type includes a spring.-Used as a seal for rotating shaft and has a dust protector to keep out fine dust from the outside.-Uses nitrile rubber having excellent oil resistance.-For general industrial machine such as automobile, ship, train, construction machinery, and agricultural machinery, etc.
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- NOK Oil Seal (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row C3 Type (Laher)Deskripsi:Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bearing Material: Bearing Steel
- Bore Type: Cylindrical
- Cage: Sheet Metal
- Coating: Without
- Lubricant: Grease
- Number of Rows: Single Row
- Radial Internal Clearance: C3
- Sealing: Shield on Both Sides
- Sealing Type: Non-Contact
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RS1 Type (Laher)Deskripsi:Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.atribut:
- Bearing Ring Shape: Deep Groove Ball Bearings
- Races the Number of Columns: Single Row
- Shield Shape: Both Sides Steel Plate Reinforcing NBR Made Contact Seal
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
Daftar Harga Spring Washer Din 128 Terbaru March 2026
| NIPPON PAINT Pylox Basics | Rp28.900 |
| DV Kotak Panel | Rp319.900 |
| FAG Withdrawal Sleeves | Rp309.900 |
| NOK Oil Seal Tipe TC | Rp50.900 |
| TRUSCO Oil Seal (Sil Oli) | Rp27.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing | Rp21.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P | Rp119.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp51.900 |
| NOK Oil Seal (Sil Oli) | Rp6.900 |
| Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102709953-2.jpg)


/a4P101000364-8.jpg)
/5tP102419209-4.jpg)

/ngP102944844-6.jpg)
/3cP104062120-2.jpg)

/czP104062467-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/gyP102121610-2.jpg)
/9gP104064340-4.jpg)
/hvP102419643-10.jpg)
/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing/P102126592-1.jpg)